noscriptIrwin T546EL7 6"/150mm MINI QUICK GRIP T546EL7 | Cromwell Tools

Irwin

T546EL7 6"/150mm MINI QUICK GRIP

SKU:

IRW5658334J

MPN:

T546EL7

Ft5708.00

ÁFA nélkül

Ft7249.16

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Constructed of high-tech reinforced resin for strength and durability. Quick change jaw quickly converts from clamp to spreader and requires no tools. Exerts up to 250lbs of clamping pressure. Patented pistol grip design enhances comfort and ease of use. Non-marring pads grip firmly and protect work. Ideal for clamping/gluing, holding work for sawing/drilling, and positioning work for fastening.
    Throat depth: 75mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Bilincs jellemzői

    Gyorsfeloldó indító

    Brand

    Irwin

    EAN

    5715110790585

    ECLASS Code

    21020501

    Fogantyú anyaga

    Gyanta

    Fogantyú típusa

    Pisztolymarkolatos

    Gyártó cikkszáma

    T546EL7

    Hajtókar anyaga

    High-tech megerősített gyanta

    Nyitási kapacitás

    150mm

    Pofa alátét mozgása

    Fix

    Pofa anyaga

    Gyanta Nejlon

    Pofabetét anyaga

    TPE

    Szórási tartomány

    195 to 360mm

    Szorítóerő

    63.5kg

    Teljes hossz

    150mm

    Típus

    Gyors bilincs

    Torokmélység

    75mm

    UNSPSC Code

    27112100