Ft10750.00
ÁFA nélkül
Ft13652.50
ÁFÁ-val
5 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Kennedy Professional 2 az 1-ben gyors mûködésû szorító kényelmes racsnis fogantyú kialakítással. A pisztoly markolatú fogantyú lehetõvé teszi az egykezes használatot, a pofát a munkadarab felé csúsztatva zárjuk rá. Gyorskioldó gombbal, mely lehetővé teszi a pofák gyors áthelyezését. Használható rúd szorítóként, illetve a pofák megfordításával feszítõvé alakítható át.
Tulajdonságok:
90mmm kinyúlási mélység.
Szorító erő max 180kg.
Erős, ipari rúd.
Csúszásmentes szorítóbetétek.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Bilincs jellemzői | Csúszásmentes bilincs felületek |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140234307 |
ECLASS Code | 21020501 |
Fogantyú anyaga | Gyanta |
Fogantyú típusa | Pisztolymarkolatos |
Hajtókar anyaga | Acél |
Nyitási kapacitás | 475mm |
Pofa alátét mozgása | Megfordítható |
Pofa anyaga | Nejlon |
Pofabetét anyaga | Műanyag |
Szórási tartomány | 190-től 730-igmm |
Szorítóerő | 180kg |
Teljes hossz | 710mm |
Típus | Gyors bilincs |
Torokmélység | 90mm |
UNSPSC Code | 27112100 |