noscriptSenator EZÜST ALUMÍNIUM SZERSZÁMTÁSKA | Cromwell Tools

Senator

EZÜST ALUMÍNIUM SZERSZÁMTÁSKA

SKU:

SEN5934400K

Ft21900.00

ÁFA nélkül

Ft27813.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Erős táska szerszámok tárolásához, ideális mozgó szervizeseknek. Ezüstszínű alumínium táska megerősített élekkel és sarkokkal. Az alaprekesz elosztólapjai az adott méretnek megfelelően állíthatók. A fedélben található kivehető szerszámtábla 16 zsebe különböző méretű szerszámok elhelyezésére alkalmas. Rögzített fogantyú, két biztonsági zár és kulcsok.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Senator

    EAN

    5036140005242

    ECLASS Code

    21100101

    Gyártó cikkszáma

    ST-103 IS

    Rekeszek száma

    17

    Szín

    Ezüst

    Termék anyaga

    Alumínium

    Típus

    Eszközblokk Lapát

    Tömeg

    3kg

    UNSPSC Code

    24112401

    Zár típusa

    Csatlakozó