Ft172336.00
ÁFA nélkül
Ft218866.72
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High strength, impact resistant case. Reinforced edges and hinges. Rubber padded handle for comfort. Two fitted and hinged tool boards with elasticated tool retaining loops, two expandable document pockets and divided storage compartment. Double locking with two keys.
Spare Kennedy Accessories available here:
• Locks With Keys 567-7605;
• 'D' Shape Case Handle 567-7610;
• Upper Tool Board 567-7660
• Lower Tool Board 567-7662
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140143432 |
ECLASS Code | 21100101 |
Gyártó cikkszáma | 593-265 |
Rekeszek száma | 3 |
Szín | Ezüst Fekete Piros |
Termék anyaga | Alumínium |
Típus | Eszközblokk Lapát |
Tömeg | 6kg |
UNSPSC Code | 24112401 |
Zár típusa | Csatlakozó |