Ft21570.00
ÁFA nélkül
Ft27393.90
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Ipari minőségű vastag acéllemezből készült ládák, hegesztett kivitel. Tartós és erősen korrózióálló kétrészes epoxy bevonat. Gyorsoldású csatok, lakatfül és texturált hordozófül. Merevséget kölcsönző zongorapánt amely könnyű működést és nagyobb
biztonságot eredményez
Felül nyíló típus
Ipari minőségű vastag acéllemezből készült ládák, hegesztett kivitel. Tartós és erősen korrózióálló kétrészes epoxy bevonat. Gyorsoldású csatok, kivehető tálca a kisebb alkatrészek, szerszámok tárolásához. Lakattal zárható (lakat nem tartozék). Fix hordozófül.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140004467 |
ECLASS Code | 21100101 |
Gyártó cikkszáma | TB140 |
Hossz | 508mm |
Magasság | 243mm |
Rekeszek száma | 2 |
Szélesség | 218mm |
Szín | Piros |
Termék anyaga | Nehéz mérőacél |
Típus | Csak Eszköz |
Tömeg | 6.35kg |
UNSPSC Code | 24112401 |