Ft45440.00
ÁFA nélkül
Ft57708.80
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Ipari minőségű vastag acéllemezből készült ládák, hegesztett kivitel. Tartós és erősen korrózióálló kétrészes epoxy bevonat. Gyorsoldású csatok, lakatfül és texturált hordozófül. Merevséget kölcsönző zongorapánt amely könnyű működést és nagyobb biztonságot eredményez
Profi, konzolos típus
Vastag lemezből készült láda, merev szerkezet, folyamatos ipari használatra tervezve. Tartós és erősen korrózióálló kétrészes epoxy bevonat. Konzolos kivitel a nagyobb biztonságért. Lakatolható gyorsoldású csatok. Két lakatolható fedőlemez. Merevséget kölcsönző zongorapánt amely könnyű működést és nagyobb biztonságot eredményez.
Nagyméretű alsó rekesz (450 x 260 x 170 mm) négy darab könnyen hozzáférhető kinyíló rekesszel. Fix hordozófül.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy-Pro |
EAN | 5036140004481 |
ECLASS Code | 21100101 |
Gyártó cikkszáma | TB127 |
Hossz | 459mm |
Magasság | 333mm |
Rekeszek száma | 5 |
Szélesség | 255mm |
Szín | Piros |
Termék anyaga | Acél |
Típus | Hordozható szerszámosládák |
Tömeg | 9.1kg |
UNSPSC Code | 24112401 |