noscriptRaaco 137195 OPEN TOOLBOX 230x476x228mm 137195 | Cromwell Tools

Raaco

137195 OPEN TOOLBOX 230x476x228mm

SKU:

RAC5935993M

MPN:

137195

Ft14755.00

ÁFA nélkül

Ft18738.85

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (26)

    A termék részletei

    Open toolbox with 3 compartments for the storage of tools and a drawer for small items and accessories. Made of polypropylene (PP).
    Dimensions (H x W x D): 230 x 476 x 228mm.
    Load capacity: 25kg
    Weight 1.8kg.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Raaco

    EAN

    5733439137195

    ECLASS Code

    21100101

    Gyártó cikkszáma

    137195

    Hossz

    476mm

    Magasság

    230mm

    Rekeszek száma

    3

    Szélesség

    228mm

    Szín

    Kék

    Termék anyaga

    Polipropilén

    Típus

    Csak Eszköz

    Tömeg

    1.6kg

    UNSPSC Code

    24112401

    Zár típusa

    Egyik sem