Kennedy

4 DB-OS SZERVIZ TÁROLÓ DOBOZ

SKU:

KEN5932380K

Ft23970.00

ÁFA nélkül

Ft30441.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Robusztus tárolókeret négy darab egymásra helyezhet' tárolódobozzal. A dobozok külön zárhatóak és megemelve kihúzhatók. B'víthet' rendszer amely lehet'vé teszi további keretek hozzáadását. A dobozok átlátszó fedéllel és elosztólapokkal. Maximum 4 doboz tárolásához. Terhelhet'ség: 6 kg. Egyid'ben maximum három doboz tárolása ajánlott.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140035744

    Rekeszek száma

    16

    Teljes hossz

    425mm

    Teljes magasság

    375mm

    Teljes szélesség

    350mm

    Termék anyaga

    Ütésálló

    Típus

    Szolgáltatások

    UNSPSC Code

    24112401