noscriptTri Torq TRI-TORQ NYOMATÉKKULCS 1/2"MEGHAJTÓVAL 70-320NM | Cromwell Tools

Tri Torq

TRI-TORQ NYOMATÉKKULCS 1/2"MEGHAJTÓVAL 70-320NM

SKU:

TRQ5576920K

Ft44677.00

ÁFA nélkül

Ft56739.79

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Kiváló min'ségű, selyemfényű szár, polírozott acélfej. Ütésálló műanyag tárolódobozban, kalibrálási jegyz'könyvel együtt szállítva. Egyedi háromszög keresztmetszetű kivitel. A kívánt nyomaték a nyél végén található csavarral állítható be. Az értékek a nyélen található ablakban olvashatók le. Klasszikus 'click' hanghatás jelzi a beállított nyomaték elérését. BS EN 26789 : 1994 és Federal GGG-W-686 szabványok szerint gyártva. Szárazon szerelve. Rendszeres olajozást és tisztítást igényel.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó alakja

    Négyzet

    Beosztás

    20Nm

    Brand

    Tri Torq

    EAN

    5036140017283

    ECLASS Code

    21040190

    Egy darab súlya

    2.57kg

    Hajtás mérete

    1/2in.

    Mérési pontosság

    ±4%

    Nyomatékkulcs típusa

    Állítható Megfordítható Racsnis

    Nyomatéktartomány

    60 to 320Nm

    Tartalmazza:

    Nyomkövető Kalibrálási Tanúsítvány

    Teljes hossz

    600mm

    UNSPSC Code

    27111715