Ft151730.00
ÁFA nélkül
Ft192697.10
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
• Behajtó típusa: négyzetes
• Behajtó mérete: 1/4"
• Ismételhető pontosság: ±6%
• Hossz: 195 mm
• Repülőgépgyártási követelményeknek is megfelelő, rozsdamentes acélból készült fej
• Alumíniumnyél
• A mikrométeres típusú hüvellyel pontosan be lehet állítani a nyomaték értékét
• Automatikus alaphelyzetbe állítás, és hallható kattanás, amikor a kulcs elérte a beállított nyomatékot
• A kialakítása lehetővé teszi a használatát bármilyen környezetben, a legnagyobb kihívást jelentő szerelőműhelyektől a finom munkát igénylő összeszerelési területekig
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behajtó alakja | Négyzet |
Beosztás | 0.1Nm |
Brand | Q-Torq |
EAN | 0701698905881 |
ECLASS Code | 21040190 |
Gyártó cikkszáma | TCW10 |
Hajtás mérete | 1/4in. |
Mérési pontosság | 6% |
Nyomatékkulcs típusa | Papucs |
Nyomatéktartomány | (2) BlöffökNm |
Teljes hossz | 195mm |
UNSPSC Code | 27111715 |