noscriptQ-Torq QS40 FH ÁLLÍTHATÓNYOMATÉKCSAVARHÚZÓ KEN5555980K | Cromwell Tools

Q-Torq

QS40 FH ÁLLÍTHATÓNYOMATÉKCSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5555980K

MPN:

KEN5555980K

Ft107559.00

ÁFA nélkül

Ft136599.93

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    A pontos szabályozás révén kiküszöböli az alul- és túlfeszítést.
    • Behajtó típusa: hatszögletű
    • Behajtó mérete: 1/4"
    • Gyorsan olvasható, egyértelmű mikrométer-beállítási skála
    • Ideális az elektronikus alkatrészek biztonságos szereléséhez
    • EPA-szabványnak megfelel


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó típusa

    Imbusz

    Brand

    Q-Torq

    EAN

    5036140422001

    ECLASS Code

    21040190

    Fogantyú anyaga

    Eloxált alumínium

    Gyártó cikkszáma

    QS40FH

    Hajtás mérete

    1/4in.

    Mérési pontosság

    ±6%

    Nyomaték beállíthatósága

    Állítható

    Nyomatéktartomány

    8 to 4 cNm

    Teljes hossz

    159mm

    UNSPSC Code

    27111715