Ft115970.00
ÁFA nélkül
Ft147281.90
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Pontos, parallaxismentes beállítást biztosító mikrométerskála.
Megcsúszó rendszerû, a beállított nyomatéknál kiold. Használat
közben a beállítógyûrû rögzül, ezzel megakadályozva a véletlenszerû
átállítást. Rozsdamentes acél szár, alumínium markolat. Használható
elektromos, elektronikai és finommechanikai összeszereléseknél.
ISO 6789:1992 szerint gyártva. Pontosság ±6%.
Kis méret
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Behajtó típusa | Imbusz |
Brand | Q-Torq |
EAN | 5036140422018 |
ECLASS Code | 21040190 |
Egy darab súlya | 335g |
Fogantyú anyaga | Eloxált alumínium |
Gyártó cikkszáma | QS 9 FH |
Hajtás mérete | 1/4in. |
Mérési pontosság | ±6% |
Nyomaték beállíthatósága | Állítható |
Nyomatéktartomány | 4-től 9 Nm-ig |
Teljes hossz | 184mm |
UNSPSC Code | 27111715 |