noscriptQ-Torq QS 80 FH GYORSBEÁLLÍTÁSÚ NYOMATÉKCSAVARHÚZÓ KEN5555540K | Cromwell Tools

Q-Torq

QS 80 FH GYORSBEÁLLÍTÁSÚ NYOMATÉKCSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5555540K

MPN:

KEN5555540K

Ft112610.00

ÁFA nélkül

Ft143014.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (4)

    A termék részletei

    Pontos, parallaxismentes beállítást biztosító mikrométerskála.
    Megcsúszó rendszerû, a beállított nyomatéknál kiold. Használat
    közben a beállítógyûrû rögzül, ezzel megakadályozva a véletlenszerû
    átállítást. Rozsdamentes acél szár, alumínium markolat. Használható
    elektromos, elektronikai és finommechanikai összeszereléseknél.
    ISO 6789:1992 szerint gyártva. Pontosság ±6%.
    Kis méret


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó típusa

    Imbusz

    Brand

    Q-Torq

    EAN

    5036140422025

    ECLASS Code

    21040190

    Egy darab súlya

    335g

    Fogantyú anyaga

    Eloxált alumínium

    Gyártó cikkszáma

    QS 80 FH

    Hajtás mérete

    1/4in.

    Mérési pontosság

    ±6%

    Nyomaték beállíthatósága

    Állítható

    Nyomatéktartomány

    30-tól 80 lbf.in

    Teljes hossz

    184mm

    UNSPSC Code

    27111715