noscriptQ-Torq QS 1.2MH GYORSBEÁLLÍTÁSÚ NYOMATÉKCSAVARHÚZÓ | Cromwell Tools

Q-Torq

QS 1.2MH GYORSBEÁLLÍTÁSÚ NYOMATÉKCSAVARHÚZÓ

SKU:

KEN5555010K

Ft126050.00

ÁFA nélkül

Ft160083.50

ÁFÁ-val

NINCS RAKTÁRON

    A termék részletei

    Pontos, parallaxismentes beállítást biztosító mikrométerskála. Megcsúszó rendszerű, a beállított nyomatéknál kiold. Használat közben a beállítógyűrű rögzül, ezzel megakadályozva a véletlenszerű átállítást. Rozsdamentes acél szár, alumínium markolat. Használható elektromos, elektronikai és finommechanikai összeszereléseknél. ISO 6789:1992 szerint gyártva.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Behajtó típusa

    Imbusz

    Brand

    Q-Torq

    EAN

    5036140117235

    ECLASS Code

    21040190

    Egy darab súlya

    165g

    Fogantyú anyaga

    Eloxált alumínium

    Gyártó cikkszáma

    QS1.2MH

    Hajtás mérete

    1/4in.

    Mérési pontosság

    ±6%

    Nyomaték beállíthatósága

    Állítható

    Nyomatéktartomány

    20-tól 120 cNm-ig

    Teljes hossz

    195mm

    UNSPSC Code

    27111715