Kennedy

1/2" NYOMATÉK SZÖGMÉRŐ

SKU:

KEN5570150K

Ft7460.00

ÁFA nélkül

Ft9474.20

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    A szögmérő rendelkezik egy könnyen olvasható 360°-os skálával, 2°, 10° és 30° beosztásokkal illetve egy indikátorral az átlátszó műanyag lapon. Egy állítható kar segít a beosztásos korong rögzítésében. A karnak van egy rövid és egy hosszú szára a rögzítés megkönnyítése érdekében.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140226791

    ECLASS Code

    21040190

    Fej típusa

    Rögzített fej

    Hajtás mérete

    1/2in.

    UNSPSC Code

    27111715