noscriptKennedyPro 5M/16' NEJLON BORÍTÁSÚ KÉTOLDALAS ACÉL MÉRŐSZALAG TLX500C | Cromwell Tools

KennedyPro

5M/16' NEJLON BORÍTÁSÚ KÉTOLDALAS ACÉL MÉRŐSZALAG

SKU:

KEN5361850K

MPN:

TLX500C

Ft2580.00

ÁFA nélkül

Ft3276.60

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    A szalag tükörnyomással készül és hosszabb élettartamot biztosító nejlonborítással van ellátva. A kétoldali fokbeosztás rendkívül el'nyös mennyezetek, ablaktokok stb. mérésekor. A mér'szalag automatikus zárral van ellátva, amely pozícióban tartja a szalagot használat során, majd a kienged' gomb lenyomásával felcsévélhet'. További el'nye a mágneses kihúzókapocs és az övre akasztható fül.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    bevonat

    Nejlon

    Brand

    KennedyPro

    EAN

    5036140070004

    ECLASS Code

    21160103

    Ellenállási tulajdonságok

    Korroziónak ellenálló

    Gyártó cikkszáma

    TLX500C

    Keret anyaga

    Műanyag

    Mérési pontosság

    II. osztály

    Mérési szabvány

    Metrikus és angolszász méretek

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    5 méter / 16 láb

    Penge szélessége

    25mm

    Speciális funkciók

    EGK II. osztály Övklip

    Terméktípus

    Kétoldalas mérőszalag

    UNSPSC Code

    27111801