Ft11790.00
ÁFA nélkül
Ft14973.30
ÁFÁ-val
2 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Nagy húzóellenállással rendelkez' üvegszálból készült szalag, amely nem hajlik meg és nem rozsdásodik. Egyik oldala fehér színű, a másik oldala sárga színű, az elcsavarodás megel'zése érdekében, a lemez két rétegű, a metrikus valamint angolszász méréseket is biztosító jelzések védése érdekében. Nyitott ABS tokban található, a végén horoggal és nagy D típusú fogó műanyag betéttel, a kényelmes fogás érdekében. Ugyanabban 2x gyorsabb felteker' funkció és jelöl' tüske.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
bevonat | Nejlon |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140244696 |
ECLASS Code | 21160103 |
Ellenállási tulajdonságok | Dugadásálló Rozsdaálló |
Gyártó cikkszáma | FK5013 |
Keret anyaga | ABS |
Mérési pontosság | III. osztály |
Mérési szabvány | Metrikus és angolszász méretek |
Penge anyaga | Üvegszálas |
Penge hossza | 50m / 165ft |
Penge szélessége | 13mm |
Speciális funkciók | EGK III. osztály |
Terméktípus | Nyitott keretszalag |
UNSPSC Code | 27111801 |