Ft6490.00
ÁFA nélkül
Ft8242.30
ÁFÁ-val
Visszatükröz'dés mentes acélszalag, és nejlonnal fedett lemez, a maximális tartósság érdekében. A szalag egy ütésálló ABS műanyagból készült tokban található, gyorsteker' fogóval és övcsattal. A könnyű használat érdekében a szalag egy egyszerűen használható műanyag hurokban végz'dik, amelynek végén egy fémkampó található.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
bevonat | Nejlon |
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140244689 |
ECLASS Code | 21160103 |
Ellenállási tulajdonságok | Korroziónak ellenálló |
Gyártó cikkszáma | TA3013 |
Keret anyaga | ABS |
Mérési pontosság | II. osztály |
Mérési szabvány | Metrikus és angolszász méretek |
Penge anyaga | Acél |
Penge hossza | 30 m / 100 láb |
Penge szélessége | 13mm |
Speciális funkciók | EGK II. osztály Övklip |
Terméktípus | Földmérő szalag |
UNSPSC Code | 27111801 |