noscriptKennedy 4 DB-OS PONTOZÓ KÉSZLET | Cromwell Tools

Kennedy

4 DB-OS PONTOZÓ KÉSZLET

SKU:

KEN5182100K

Ft5520.00

ÁFA nélkül

Ft7010.40

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (38)

    A termék részletei

    Nem forgó. Edzett és megeresztett acélból készült, és a szára recézett a biztos fogás érdekében. Pontos méretre köszörült 60°-os hegy a munkadarab pontos jelöléséhez.
    Megfelel a BS 3066-os szabványnak.


    A készlet műanyag tokban kapható.
    Tartalom: 3,2; 4; 4,8; és 6,4 x 100 mm, mindegyikből 1 db.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csúcs átmérője

    3.2 4 4.8 6.4mm

    EAN

    5036140022379

    ECLASS Code

    21040706

    Fej alakja

    Négyzet

    Fogantyú anyaga

    Gumi

    Hegy anyaga

    Acél

    Kompatibilis vágóanyag

    Acél

    Szabványoknak megfelet

    BS 3066

    Teljes hossz

    100mm

    Típus

    Lyukasztó készlet

    UNSPSC Code

    27111505