noscriptKennedy 150X8.00MM CSAPSZEGKIÜTŐ 20423 CVN 8MM | Cromwell Tools

Kennedy

150X8.00MM CSAPSZEGKIÜTŐ

SKU:

KEN5182337K

MPN:

20423 CVN 8MM

Ft1790.00

ÁFA nélkül

Ft2273.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Ideális a beszorult illeszt'szeg mechanikai szerelvényb'l való eltávolításához, vagy a furat csapszeghez való hozzáigazításához. Anyaga edzett és keményített acél. Air-grip markolattal ellátva, amely felfogja a rázkódás és a félrecsúszott kalapácsütések erejét. Teljes hossz: 150mm (6").


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csúcs átmérője

    8mm

    EAN

    5036140250727

    ECLASS Code

    21040706

    Fej alakja

    Nyolcszögletű

    Fogantyú anyaga

    Gumi

    Hegy anyaga

    Acél

    Kompatibilis vágóanyag

    Enyhe acél

    Teljes hossz

    150mm

    Típus

    Pontozók

    UNSPSC Code

    27111505