Ft1190.00
ÁFA nélkül
Ft1511.30
ÁFÁ-val
4 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Kúposan mélyített, precíziósan csiszolt ponthegy biztosítja a pontos elhelyezést a szeg fején, a hatékony er'kifejtéshez. Anyaga edzett és keményített acél, a recézett nyél stabil fogást biztosít. Megfelel a BS 3066 szabványnak. (Keménység: fej 42 HRC. Max: ponthegy 52 - 58 HRC). Teljes hossz: 100mm (4").
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csúcs átmérője | 4mm |
EAN | 5036140111387 |
ECLASS Code | 21040706 |
Fej alakja | Négyzet |
Fogantyú anyaga | Acél |
Hegy anyaga | Acél |
Kompatibilis vágóanyag | Enyhe acél |
Szabványoknak megfelet | BS 3066 |
Teljes hossz | 100mm |
Típus | Szegecselők |
UNSPSC Code | 27111505 |