Ft21410.00
ÁFA nélkül
Ft27190.70
ÁFÁ-val
3 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Króm-vanádium acélból gyártva, edzett, párhuzamos nyitású, köszörült és polírozott szorítópofákkal, lézergravírozott metrikus skálabeosztással. A nyitó mechanizmus széles hornyolása és a durván recézett állítócsavar egyenletes állítást biztosít. Teljesen szigetelt a VDE 0680/201, IEC 900 és BS EN 60900 szabványok előírásai szerint, biztonságosan használható villamos alkalmazásoknál 1000 V-ig.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Csavarkulcs mérete | 200mm |
EAN | 5036140114449 |
ECLASS Code | 21040190 |
Egy- vagy dupla végű | Egyszemélyes vég |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szigetelt | Igen |
Teljes hossz | 200mm |
Típus | Franciakulcsok, Szigetelt |
UNSPSC Code | 27111700 |
Vég fajtája | Nyitott |