Ft50760.00
ÁFA nélkül
Ft64465.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Cserélhet' pofákkal ellátott saruzó készlet KRC07 7
Pofákkal kerül leszállításra:
Szigetelt terminál: 0.5- 6.0mm2.
Nem szigetelt terminál: 1.5mm2 - 10mm2.
Tekercs nyitott terminál: 0.5 - 6.0mm2.
Kábelvég terminál (AWG kicsi): 0.5mm2 - 4.0mm2 .
RG típusú koaxiális csatlakozó: RG 58, 59, 62 and 6, 6.48mm - 8.23mm.
Kábelvég terminál (AWG nagy): 0.5mm2 - 16.0mm2.
Tekercs nyitott terminál: 7 D-SUB, V3.5: 2.5mm2 - 8.0 - 10.0mm2.
Könnyedén cserélhet' pofákkal ellátott saruzó fogó, az -n saruzási igyényeinek megfelel'en. Reteszelt préskerettel és állítható présnyomással. -t cseréhet' edzett és megeresztett karbonacél pofa, kábelsarukhoz, csatlakozókhoz, cs'hüvelyekhez és záróhüvelyekhez. Ütésálló műanyag hordtáskában.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 8 |
EAN | 5036140242074 |
ECLASS Code | 21040301 |
Egyedülálló vagy készlet | Set |
Fogantyú burkolatának anyaga | PVC |
Kapacitás | Nem szigetelt csatlakozó: 1.5mm² - 10mm² Nyitott hordó csatlakozó 7 D-SUB, V3.5: 2.5mm² - 8.0 - 10.0mm². Szigetelt csatlakozó: 0.5- 6.0mm² Végzáró terminál (kis AWG): 0,5 mm² - 4,0 mm² |
Kompatibilis csatlakozó | Nem szigetelt terminál Szigetelt terminál |
Pofa anyaga | Acél |
Szerszám anyaga | Acél |
Szerszám/pofa jellemzői | Cserélhető: Feszültségállító kerék Gyorskioldó funkció. |
Tartalmazza: | Kábelvégi csatlakozó (kis AWG) Kábelvégi csatlakozó (nagy AWG) Nyitott hordó csatlakozó 7 D-SUB, V3.5 RG típusú koaxiális kábelcsatlakozó Szigetelt terminál Szorító-, befogóeszközök, Sajtolószerszámok |
Teljes hossz | 220mm |
Típus | Szorító-, befogóeszközök, Sajtolószerszámok |
UNSPSC Code | 27111518 |