Ft15460.00
ÁFA nélkül
Ft19634.20
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Teljes acélvillák YD nyéllel. Nagy szilárdságú mangán acélcs' konstrukció fémfogantyúval professzionális ipari használatra tervezve.
A fejek szívós műgyanta porbevonattal van ellátva, mely megakadályozza a rozsdásodást. Az acélcs' hegesztve vannak a fejhez, er's illesztés. A villa kovácsolt ágai edzettek. Nyél hossza: 700mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Sitesafe |
EAN | 5036140228429 |
Fog anyaga | Mangán acél |
Fog hossza | 310mm |
Fogantyú anyaga | Fibreglass |
Fogantyú típusa | MYD fém keretes |
Nyél hossza | 700mm |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 1010mm |
Teljes szélesség | 180mmmm |
Tengely anyaga | Üvegszálas |
Típus | Ásóvilla |
Tömeg | 2.76kg |
UNSPSC Code | 27112010 |
Warranty | No |