noscriptRutland KARBONACÉL ÁSÓVILLA MŰNYAGY NYÉLLEL RTL-522-4401K | Cromwell Tools

Rutland

KARBONACÉL ÁSÓVILLA MŰNYAGY NYÉLLEL

SKU:

RTL5224401K

MPN:

RTL-522-4401K

Ft7200.00

ÁFA nélkül

Ft9144.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Polírozott és köszörült rozsdamentes acél
    szerszámfej, hosszú nyélcsatlakozó és a
    nagyobb szilárdság érdekében, polipropilén
    markolat és hajlásálló nyél.


    FDS180 Ásóvilla Általános alkalmazásra.
    Fej szélessége: 180mm.
    Teljes hossz: 1000mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Rutland

    EAN

    5036140468429

    Fog anyaga

    Szénacél

    Fog hossza

    300mm

    Fogantyú anyaga

    Plastic

    Fogantyú típusa

    MYD fém keretes

    Nyél hossza

    710mm

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    980mm

    Teljes szélesség

    185mmmm

    Tengely anyaga

    Műanyag

    Típus

    Ásóvilla

    UNSPSC Code

    27112010

    Warranty

    No