Ft6510.00
ÁFA nélkül
Ft8267.70
ÁFÁ-val
Polírozott és köszörült rozsdamentes acél
szerszámfej, hosszú nyélcsatlakozó és a
nagyobb szilárdság érdekében, polipropilén
markolat és hajlásálló nyél.
FDS180 Ásóvilla Általános alkalmazásra.
Fej szélessége: 180mm.
Teljes hossz: 1000mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Rutland |
EAN | 5036140468405 |
Fog anyaga | Szénacél |
Fog hossza | 235mm |
Fogantyú anyaga | Polypropylene |
Fogantyú típusa | MYD fém keretes |
Nyél hossza | 710mm |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 940mm |
Teljes szélesség | 155mm |
Tengely anyaga | Fa |
Típus | Szegélyvillák |
UNSPSC Code | 27112010 |
Warranty | No |