Kennedy

7" KÉTVÉGŰ MŰHELYKARCTŰ

SKU:

KEN5184370K

Ft1630.00

ÁFA nélkül

Ft2070.10

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Vékony vonalak bejelölésére alkalmas fém felületeken. Edzett és megeresztett minőségi acélból készült recézett, jó fogású alaptesttel és precíziósan köszörült heggyel a pontos jelöléshez. Többféle kivitelben készül, a kétvégű karctűt elsősorban talpas állványon használják.


    Kétvégű karctű
    180 mm teljes hossz. Kétvégű, speciális célokra is alkalmazható, mint pl. hornyokban történő jelölés.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140111981

    ECLASS Code

    21049090

    Hegy anyaga

    Acél

    Speciális funkciók

    Csavarodott test

    Teljes hossz

    180mm

    Típus

    Mérnökök kettős végű Scriber

    UNSPSC Code

    27112303

    Visszahúzhatóság

    Fix