noscriptKennedy FESTÉKKAPARÓ ABLAKÜVEGHEZ | Cromwell Tools

Kennedy

FESTÉKKAPARÓ ABLAKÜVEGHEZ

SKU:

KEN5331090K

Ft670.00

ÁFA nélkül

Ft850.90

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Polipropilén nyél edzett acél pengével és levehető műanyag fedéllel. Alkalmas festékfröccsenések üvegről való eltávolítására.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140113923

    ECLASS Code

    21040801

    Fogantyú anyaga

    Polipropilén

    Gyártó cikkszáma

    K2048

    Kaparóélek száma

    1

    Menesztő típusa

    Nem alkalmazható

    Mennyiség a csomagban

    1

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    60mm

    Penge méretei

    60x20

    Penge szélessége

    20mm

    Pont típusa

    Nem alkalmazható

    Teljes hossz

    170mm

    Típus

    Ablakkaparó

    UNSPSC Code

    27112601