Ft12140.00
ÁFA nélkül
Ft15417.80
ÁFÁ-val
4 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Puhakalapács erős nejlon betétekkel, melyek csavarással rögzíthetők és szerszám használata nélkül, kézzel cserélhetők. Krómozott fej , polipropilén nyél kétrétegű, puha fogású markolattal. Erősített, tartós betétek, melyek a fejben kimunkált precíziós hornyokba akadva nem lazulnak ki használat közben.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | KennedyPro |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140035355 |
ECLASS Code | 21040901 |
Fej anyaga | Krómozott |
Fej átmérője | (3) 8mm |
Fej súlya | 627g |
Lap anyaga | Nejlon |
Lap keménysége | Kemény |
Speciális funkciók | Cserélhető fej |
Teljes hossz | 305mm |
Tengely anyaga | Polipropilén |
Típus | Arcozott kalapács |
UNSPSC Code | 27111602 |