Ft24824.00
ÁFA nélkül
Ft31526.48
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
High strength graphite core surrounded by impact resistant polycarbonate jacket for protection against accidental overstrikes. Ribbed handle for improved user comfort and control helps reduce fatigue. Flared at the end.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Stanley |
Darabszám | 1 |
EAN | 3253561547249 |
ECLASS Code | 21040901 |
Fej anyaga | Magas széntartalmú acél |
Fej súlya | 680g |
Gyártó cikkszáma | 1-54-724 |
Lap anyaga | Acél |
Speciális funkciók | Rezgésgátló |
Teljes hossz | 380mm |
Tengely anyaga | Grafit polikarbonát kabáttal |
Típus | Gömbfejű kalapácsok |
UNSPSC Code | 27111602 |