Ft10998.00
ÁFA nélkül
Ft13967.46
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
‘Blue Strike’ Tubular Steel Shaft
Chrome plated tubular steel shaft. With non-slip, shock absorbing flock filled vinyl grips, resistant to heat, oil and most solvents.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Stanley |
Darabszám | 1 |
EAN | 3253561514890 |
ECLASS Code | 21040901 |
Fej anyaga | Öntött-kovácsolt acél |
Fej súlya | 570g |
Gyártó cikkszáma | 1-51-489 |
Lap anyaga | Acél |
Speciális funkciók | Korroziónak ellenálló Rezgésgátló |
Teljes hossz | 337mm |
Tengely anyaga | Acél |
Típus | Szeghúzó kalapácsok |
UNSPSC Code | 27111602 |