Thor

07-410 1.1/4" NEJLON KALAPÁCS - MŰANYAG NYÉL

SKU:

THO5270202C

MPN:

07-410

Ft8240.00

ÁFA nélkül

Ft10464.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Műanyagból készült nyél.
    Krómozott fej két közepes keménységű nejlon betéttel melyek csavarással rögzíthetők. Poliuretánból készült nyél csúszásgátló PVC markolattal. Rendelhető nejlon nyéllel csúszásgátló PVC markolattal vagy fából készült nyéllel.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Thor

    Darabszám

    1

    EAN

    5012936141004

    ECLASS Code

    21040901

    Fej anyaga

    Krómozott

    Fej átmérője

    32mm

    Fej súlya

    450g

    Gyártó cikkszáma

    07-410

    Lap anyaga

    Műanyag

    Lap keménysége

    Közepes kemény

    Speciális funkciók

    Cserélhető fej

    Teljes hossz

    270mm

    Tengely anyaga

    Műanyag

    Típus

    Arcozott kalapács

    UNSPSC Code

    27111602