noscriptThor 73-410AF CSERÉLHETŐ BETÉT - MŰANYAG 73-410AF | Cromwell Tools

Thor

73-410AF CSERÉLHETŐ BETÉT - MŰANYAG

SKU:

THO5290219P

MPN:

73-410AF

Ft990.00

ÁFA nélkül

Ft1257.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (12)

    A termék részletei

    A Thorex nejlon ütőfelületű kalapácsokhoz. Könnyen cserélhető, egyszerűen be kell csavarni. Az ütőfelületek színkódosak az anyagtípus és a keménység könnyű beazonosításához.


    Narancs: poliuretán műanyag, közepes keménység: D45-55.
    Sárga: extrakemény: ABS Rockwell R103: extrakemény ütőfelületek csak különleges alkalmazásra, pl.: rézarmatúrák rögzítéséhez.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Thor

    EAN

    5012936341077

    Egy darab súlya

    20g

    Gyártó cikkszáma

    73-410AF

    Lap anyaga

    Műanyag

    Lap átmérője

    32mm

    Lap fajtája

    Dohányzás

    Lap keménysége

    Kemény

    Lap színe

    Sárga

    UNSPSC Code

    27111610