Kennedy

TALPAS KARCTŰ

SKU:

KEN5184300K

Ft24440.00

ÁFA nélkül

Ft31038.80

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Alkalmas éllel vagy horonnyal párhuzamos vonalak bejelölésére vagy körszelvényű rúdanyagok középpontjának bejelölésére. Mart talp, két tartórúd, kétvégű karctű, és állítható karctűbefogó szerelvény max. 6 mm (1/4") átmér'jű karctűk befogására. A talpon kimunkált V-horony lehet'vé teszi a csöveken vagy körszelvényű rúdanyagokon való alkalmazást, a két csap pedig vezet'ként szolgál az él vagy horony mentén történ' eltoláshoz. A tartórúd szögének finomállítása recézett állítócsavarral történik. 2 tartórúddal. Talp méretei: 80 x 30 mm.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140006119

    ECLASS Code

    23049190

    Furatátmérő:

    63mm

    Hegy anyaga

    Acél

    Szár típusa

    Kúp alakú

    Szerszám típusa

    Felületi mérőeszköz

    Teljes hossz

    350mm

    UNSPSC Code

    23153013