Ft8990.00
ÁFA nélkül
Ft11417.30
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
Egy befogóból és négy tapintókarból áll. 'Ütés' vagy koncentricitás, egyenesség és egytengelyûség ellenõrzésére tervezték. Jelzi egy bázispont helyzetét egy munkadarabon vagy készüléken a gép orsójának középvonalától. Használható oszlopos fúrógépeken, esztergákon marógépeken stb.
Befogó:
Az orsóba egy megfelelõ fúrótokmány vagy szorítópatronos tokmány segítségével fogható be (1. ábra). A tapintókarok a recézett gyûrû segítségével foghatók be, mely enyhén szorítja a gömbcsuklót a befogóban. A tapintókarok anélkül cserélhetõk, hogy a befogót kivennénk a gép orsójából.
Univerzális mérõóra tartó
A befogó leszerelhetõ vége lehetõvé teszi 2 és 3 darabos fecskefarok befogók illesztését, leszerelve pedig standard 1/4" oldalbefogóhoz illeszkedik. Az orsó középvonalát használva alkalmas munkadarabok furatainak vagy csapjainak központosítására, munkadarabok egyenességének vagy négyszögletességének ellenõrzésére, és munkadarabok ütésének ellenõrzésére. Az orsót csak kézzel szabad forgatni, hogy elkerüljük az indikátoróra sérülését. (1. ábra).
Tûhegyû tapintókar
Vonalak és pontok enyhe bejelölésére a munkadarabon további mûveletek kiindulópontjaként, a gép kijelzését vagy digitális mérõeszközt használva a tûhegy tájolásához (nincs ábrázolva).
Állítsuk a tapintókart egyvonalba, de egy kissé távolabb a tájolni kívánt felülettõl. Amikor megtaláljuk egy átmérõ felületét, a tárcsát a lehetõ legközelebb kell vinni az adott átmérõ középpontjához. Forgassuk az orsót 200 és 500 közötti fordulatszámon.
Ezután az asztalt vagy az orsót lassan mozgatva vigyük a tapintókart közelebb a tájolni kívánt felülethez. A tapintókar enyhén nekikoppan a felületnek (2. ábra) a tapintókar mozgása egyre kisebb lesz ahogy az alappont az orsó középvonalához közelít (3 ábra).
Amikor a tapintókar befejezi a pörgést és 'ugrani' kezd, ez jelzi az alappont elérését (4. ábra).
1/2 tapintó átm + Él = Központ 1/2 tapintó átm - Központ = Él
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140018792 |
ECLASS Code | 23049190 |
Hegy anyaga | Acél |
Szár átmérője | 0,236 hüvelyk |
Szár típusa | Labda végű |
Szerszám típusa | Él- és központkeresők – Metrikus kombinált kereső |
Teljes hossz | 60 65mm |
UNSPSC Code | 23153013 |