Ft57215.00
ÁFA nélkül
Ft72663.05
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Small professional plane made from close grained fine grey iron. Fully adjustable for depth of cut, cutter alignment and mouth opening. For end grain and general purpose fine finishing work. Comes with pouch for convenient storage. 40mm blade width.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Állítható gomb anyaga | Sárgaréz |
Beállítás típusa | Igazítás |
Brand | Stanley |
EAN | 3253565120202 |
ECLASS Code | 21042104 |
Felületkezelés/bevonat | Epoxi bevonatú |
Fogantyú anyaga | Fogantyút nem tartalmaz |
Gyártó cikkszáma | 5-12-020 |
Karosszéria színe | Fekete |
Kompatibilis anyagok | Fa |
Méretek | 241.3mm x 40mm |
Penge anyaga | Szénacél |
Penge szélessége | 41mm |
Pengepozíciók száma | 1 |
Teljes hossz | 241.3mm |
Teljes szélesség | 40mm |
Test anyaga | Vas |
Típus | Gyalutestek |
UNSPSC Code | 27111903 |
Vágási szög | 25° |