Ft70818.00
ÁFA nélkül
Ft89938.86
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Duplex 78
Base manufactured from fine grey iron accurately ground and polished. The cutter has two positions, central for normal work and front for bull nose work. The depth of cut is adjustable in the central cutter position. Supplied complete with cutting spur for cross grain work, adjustable fence and depth gauge.
Blade cutter width: 38mm (1 1/2”).
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Állítható gomb anyaga | Nem alkalmazható |
Beállítás típusa | Vágás mélysége |
Brand | Stanley |
EAN | 3253561120787 |
ECLASS Code | 21042104 |
Felületkezelés/bevonat | Epoxi bevonatú |
Fogantyú anyaga | ABS műanyag |
Gyártó cikkszáma | 1-12-078 |
Karosszéria színe | Fekete |
Kompatibilis anyagok | Fa |
Méretek | 102mm x 29mm |
Penge anyaga | Szénacél |
Penge szélessége | (3) 8mm |
Pengepozíciók száma | 1 |
Teljes hossz | 102mm |
Teljes szélesség | 29mm |
Test anyaga | Vas |
Típus | Kedvezményes repülőgép |
UNSPSC Code | 27111903 |
Vágási szög | Nem alkalmazható° |