noscriptStanley 1-12-004 NO.4 SMOOTHING PLANE 9-3/4" 1-12-004 | Cromwell Tools

Stanley

1-12-004 NO.4 SMOOTHING PLANE 9-3/4"

SKU:

STN5852704C

MPN:

1-12-004

Ft59027.00

ÁFA nélkül

Ft74964.29

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (13)

    A termék részletei

    For general purpose applications and fine finishing of high quality work.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Állítható gomb anyaga

    Polipropilén

    Beállítás típusa

    Igazítás

    Brand

    Stanley

    EAN

    5000366120041

    ECLASS Code

    21042104

    Felületkezelés/bevonat

    Króm

    Fogantyú anyaga

    Polipropilén

    Gyártó cikkszáma

    1-12-004

    Karosszéria színe

    Fekete

    Kompatibilis anyagok

    Fa

    Méretek

    245mm x 50mm

    Penge anyaga

    Szénacél

    Penge szélessége

    50mm

    Pengepozíciók száma

    1

    Teljes hossz

    245mm

    Teljes szélesség

    50mm

    Test anyaga

    Öntöttvas

    Típus

    Simító véső

    UNSPSC Code

    27111903

    Vágási szög

    25°