noscriptBahco PC20LAM 20" LAMINATED SAW PC-20-LAM | Cromwell Tools

Bahco

PC20LAM 20" LAMINATED SAW

SKU:

BAH5978020A

MPN:

PC-20-LAM

Ft9477.00

ÁFA nélkül

Ft12035.79

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    Specially designed for cutting laminated and wooden flooring. The high quality steel blade is taller and thicker than conventional blades and has fine XT hardpoint toothing, allowing a faster and straighter cut. Fitted with a comfortable handle.
    Size: 20” x 11TPI/12PPI.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bahco

    EAN

    7311518258290

    ECLASS Code

    21042201

    Fogantyú anyaga

    Műanyag

    Gyártó cikkszáma

    PC-20-LAM

    Kompatibilis anyagok

    Fa

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    508mm

    Szigetelt

    No

    Típus

    Kézi fűrész

    UNSPSC Code

    27111508