noscriptIrwin 10503632 99UHP-335J 335mm12T/13P HAND SAW 10503632 | Cromwell Tools

Irwin

10503632 99UHP-335J 335mm12T/13P HAND SAW

SKU:

IRW5653729K

MPN:

10503632

Ft8562.00

ÁFA nélkül

Ft10873.74

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    10503632
    High quality steel blade with razor sharp double-ground, hardpoint teeth that cut in both the push and pull stroke. Water-based lacquer gives four times better rust protection on blade than traditional lacquers. Ergonomically designed soft-grip handle. 13 points per inch.


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Irwin

    EAN

    5706915936322

    ECLASS Code

    21042201

    Fogantyú anyaga

    Polimer elasztomer

    Fűrészfog mérete

    12TPI

    Gyártó cikkszáma

    10503632

    Kompatibilis anyagok

    Fa

    Penge anyaga

    Acél

    Penge hossza

    325mm

    Szigetelt

    No

    Típus

    Kézi fűrész

    UNSPSC Code

    27111508