noscriptL hatszögkulcsok - Készlet: AF-colos, hosszúszárú | Cromwell Tools

Kennedy

L hatszögkulcsok - Készlet: AF-colos, hosszúszárú

2 elérhető opció

Teljesen átedzett karbonacélból gyártva a DIN 911 szabvány előírásai szerint. A precíz vágású vég és a pontos mm-es és AF-colos méretezés biztosítja a kulcsnyílásokba való tökéletes illeszkedést. A hosszabb, gömbvégű szár max. 30°-os szögelfordulást tesz lehetővé. Fekete oxidált kivitel.

7 darabos készlet tartalma: 5/64”, 3/32”, 7/64”, 1/8”, 9/64”, 5/32” és 3/16”
9 darabos készlet tartalma: 5/64”, 3/32”, 1/8”, 5/32”, 3/16”, 7/32”, 1/4”, 5/16” és 3/8”.

Műanyag tárolótokban kerül forgalomba.

Rendezés:
Legnépszerűbb

Sorok oldalanként:

25

1-2 of 2

Sorok oldalanként:

25

1-2 of 2