noscriptKennedy 80 X 5MM SZIGETELT HATSZÖGKULCS DIN 911 5342197K | Cromwell Tools

Kennedy

80 X 5MM SZIGETELT HATSZÖGKULCS DIN 911

SKU:

KEN5342197K

MPN:

5342197K

Ft4510.00

ÁFA nélkül

Ft5727.70

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (8)

    A termék részletei

    • A többrétegű biztonsági szigetelés akár 1000 volt elektromosság ellen védi a felhasználót
    • Az imbuszkulcs nyelére nyomtatott méret és típus segíti az azonosítást
    • Számos méretben elérhető, hogy minden igénynek megfeleljen
    • IEC 60900


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Kennedy

    Csomag típusa

    Egyszeres

    Darabszám

    1

    EAN

    5036140498075

    ECLASS Code

    21049090

    Fogantyú fajtája

    L-fogantyú

    Hegy anyaga

    Króm-vanádium acél

    Hegy mérete (mm)

    5mm

    Hegy típusa

    Hatszögletű:

    Metrikus vagy angolszász méretek

    Metrikus

    Szigetelt

    Igen

    UNSPSC Code

    27111710