Ft7571.00
ÁFA nélkül
Ft9615.17
ÁFÁ-val
17 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Teljesen átedzett karbonacélból gyártva a DIN 911 szabvány előírásai szerint. A precíz vágású végek és a pontos AF-colos méretezés biztosítja a kulcsnyílásokba való tökéletes illeszkedést. Fekete oxidált kivitel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csomag típusa | Egyszeres |
Darabszám | 100 |
EAN | 5036140145368 |
ECLASS Code | 21049090 |
Fogantyú fajtája | L-fogantyú |
Hegy anyaga | Króm-vanádium acél |
Hegy mérete (mm) | 19mm |
Hegy típusa | Hatszögletű: |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szigetelt | No |
UNSPSC Code | 27111710 |