Ft5630.00
ÁFA nélkül
Ft7150.10
ÁFÁ-val
7 elérhető opció
A termék részletei
Termékleírás
• A többrétegű biztonsági szigetelés akár 1000 volt elektromosság ellen védi a felhasználót
• Az imbuszkulcs nyelére nyomtatott méret és típus segíti az azonosítást
• Számos méretben elérhető, hogy minden igénynek megfeleljen
• DIN 911L
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Csomag típusa | Egyszeres |
Darabszám | 1 |
EAN | 5036140498013 |
ECLASS Code | 21049090 |
Fogantyú fajtája | L-fogantyú |
Hegy anyaga | Króm-vanádium acél |
Hegy mérete (mm) | 6mm |
Hegy típusa | Hatszögletű: |
Metrikus vagy angolszász méretek | Metrikus |
Szigetelt | Igen |
UNSPSC Code | 27111710 |