Ft55.00
ÁFA nélkül
Ft69.85
ÁFÁ-val
22 Elérhető lehetőségek
A termék részletei
Termékleírás
Teljesen átedzett karbonacélból gyártva a DIN 911 szabvány előírásai szerint. A precíz vágású végek és a pontos mm-es illetve AF-colos méretezés biztosítja a kulcsnyílásokba való tökéletes illeszkedést. Fekete oxidált kivitel.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Kennedy |
Darabszám | 50 |
EAN | 5036140144712 |
ECLASS Code | 21049090 |
Fogantyú fajtája | L-fogantyú |
Hegy anyaga | Króm-vanádium acél |
Hegy mérete (hüvelyk) | 0.035in. |
Hegy típusa | Hatszögletű: |
Metrikus vagy angolszász méretek | angolszász, |
Szigetelt | No |
UNSPSC Code | 27111710 |