noscriptSitesafe SITESAFE ACÉLCSŐ GEREBLYE - YD NYÉL S31424 | Cromwell Tools

Sitesafe

SITESAFE ACÉLCSŐ GEREBLYE - YD NYÉL

SKU:

SSF5227861B

MPN:

S31424

Ft10690.00

ÁFA nélkül

Ft13576.30

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (50+)

    A termék részletei

    Gereblyék
    Acélcsõ nyél, festett acél fej 16 foggal az olyan híg
    anyagok, mint az aszfalt és kátrány egyenletes
    elhúzásához.
    Aszfalt gereblye 16 lapos foggal
    Fej szélessége: 406mm.


    Kátrány gereblye 16 lapos foggal
    Fej szélessége: 406mm.


    Termék dokumentumai
    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Sitesafe

    EAN

    5036140228542

    ECLASS Code

    21041004

    Fej szélessége

    406mm

    Fog anyaga

    Acél

    Fog hossza

    90mm

    Fogak száma

    16

    Kompatibilis anyagok

    Aszfalt

    Penge felületkezelés/bevonat

    Epoxy Coated

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    1780mm

    Tengely anyaga

    Steel

    Típus

    Gereblye

    Tömeg

    3.25kg

    UNSPSC Code

    27112003

    Warranty

    No