Ft9700.00
ÁFA nélkül
Ft12319.00
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
• A rozsdamentes acél fej és az acélnyél növeli az élettartamot
A PVC-markolat kényelmes fogást és pontos használatot biztosít
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Brand | Rutland |
EAN | 5036140468320 |
ECLASS Code | 21041004 |
Fej szélessége | 140mm |
Fog anyaga | Rozsdamentes |
Fog hossza | 100mm |
Fogak száma | 1 |
Fogantyú anyaga | PVC |
Kompatibilis anyagok | Talaj |
Nyél hossza | 1550mm |
Penge felületkezelés/bevonat | No Coating |
Szigetelt | No |
Teljes hossz | 1550mm |
Tengely anyaga | Steel |
Típus | Rajzolj Hoop |
Tömeg | 1.26kg |
UNSPSC Code | 27112003 |
Warranty | No |