noscriptBulldog BARW ASPHALT RAKE WOODENHANDLE BARW | Cromwell Tools

Bulldog

BARW ASPHALT RAKE WOODENHANDLE

SKU:

BDG5221115E

MPN:

BARW

Ft18600.00

ÁFA nélkül

Ft23622.00

ÁFÁ-val

RAKTÁRON (17)

    A termék részletei

    BARW
    16 flat tooth metal teeth. The tines on this rake are designed to allow the easy movement of asphalt into it's required position. Ash shaft (FSC sourced).
    Handle length: 48" (1200mm).


    Termék specifikáció
    Tulajdonságok
    Érték

    Brand

    Bulldog

    EAN

    5013693015638

    ECLASS Code

    21041004

    Fej hossza

    535mm

    Fej szélessége

    380mm

    Fog anyaga

    Acél

    Fog hossza

    90mm

    Fogak száma

    16

    Fogantyú anyaga

    Fa

    Gyártó cikkszáma

    BARM

    Kompatibilis anyagok

    Aszfalt

    Nyél hossza

    1219mm

    Penge felületkezelés/bevonat

    No Coating

    Szigetelt

    No

    Teljes hossz

    1200mm

    Tengely anyaga

    Ash

    Típus

    Gereblye

    Tömeg

    2.72kg

    UNSPSC Code

    27112003

    Warranty

    12 Month