Ft271326.00
ÁFA nélkül
Ft344584.02
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
9 Drawer + Top Compartment
Heavy gauge steel, welded and riveted to form this extra large chest. Corrosion resistant powder coated finish provides superb durability. Locking mechanism locks all drawers as the lid is closed and each drawer has its own safety catch. Four heavy duty type carry handles with comfortable grips for easier lifting. The lid has a full width piano hinge giving extra rigidity, strength and additional security. Drawers have smooth running ball bearing drawer slides and rigid aluminium edged handles.
Drawer sizes (W x D x H):
2@ 560 x 340 x 40mm. 2@ 305 x 340 x 40mm.
2@ 560 x 340 x 65mm. 1@ 305 x 340 x 65mm.
1@ 560 x 340 x 95mm. 1@ 305 x 340 x 180mm.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Steel |
Biztonság | Központi zárrendszer |
Brand | KennedyPro |
EAN | 5036140048881 |
ECLASS Code | 21100490 |
Fiókok száma | 9 |
Fiókok teherbírása | 305 x 340 x 180mm - 20 305 x 340 x 40mm - 15 305 x 340 x 65mm - 15 560 x 340 x 40mm - 15 560 x 340 x 65mm - 20 560 x 340 x 95mm - 20kg |
Gyártó cikkszáma | TBT4509-X |
Mágneses erő | No |
Maximum Weight Capacity | 155kg |
Mobilitás | Nagy teherbírású mellfogantyú |
Szín | Zöld |
Teljes hossz | 1050mm |
Teljes magasság | 530mm |
Teljes szélesség | 405mm |
Termékkínálat | Industrial termékcsalád |
Terméktípus | Eszközdeszka |
Tömeg | 68kg |
UNSPSC Code | 24112401 |