Ft105099.00
ÁFA nélkül
Ft133475.73
ÁFÁ-val
A termék részletei
Termékleírás
Termékdokumentumok
5 Drawer
Double thickness side walls with welded joints and a hard wearing epoxy powder coating. I-Beam draw slides with double sliders on base drawer. 100mm rubber castors with brakes fitted to two end castors. Fully locking. Castors are rated to 40kg capacity standing load per castor. Drawer loads should be evenly distributed. Roller cabinets are not suitable for frequent relocation when loaded and should only ever be pushed.
Overall dimensions (W x D x H): 680 x 435 x 660mm.
Drawer sizes (W x D x H): 3@ 511 x 403 x 75mm. 2@ 551 x 403 x 155mm.
Uses 16" drawer slides.
Tulajdonságok | Érték |
---|---|
Anyag | Steel |
Biztonság | Teljesen zárható |
Brand | Senator |
EAN | 5036140036161 |
ECLASS Code | 21100490 |
Fiókok száma | 5 |
Fiókok teherbírása | 550 x 386 x 155mm - 20 550 x 386 x 75mm - 15kg |
Gyártó cikkszáma | TBR2005 |
Mágneses erő | No |
Maximum Weight Capacity | 400kg |
Mobilitás | 4 db-os készlet (2 db 125mm Ø fékkel ellátott görgő és 2 db fék nélküli 125mm Ø görgő) |
Szín | Piros |
Tekercs Súlya | 45kg |
Teljes hossz | 680mm |
Teljes magasság | 660mm |
Teljes szélesség | 435mm |
Termékkínálat | Gazdaságos tartomány |
Terméktípus | Görgős fémszekrény |
Tömeg | 33kg |
UNSPSC Code | 24112401 |